Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-456286 Herst.-Nr.: 5020011 EAN/GTIN: 4013674200115 |
| |
|
| | |
| Markenqualität mit außergewöhnlich hoher Energieleistung bei geringem Gewicht Die hochwertige Lithium-Batterie ist die optimale Energiequelle für Ihre Verbraucher. Vor allem für den Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen geeignet.
Lange Haltbarkeit Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von -20°C bis +65°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen.
Schnelle Bereitschaft Ein geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnellere Abfolge von Aufnahmen sowie eine hohe Energiedichte sind weitere unverzichtbare Eigenschaften für den professionellen Bereich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR123A | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 50 Stück(e) | | Produktfarbe | Bronze | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 35 mm | | Durchmesser | 17 mm | | Gewicht | 17 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,03* | € 3,05* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,94* | € 53,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|