Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken FC81 Magnettafel 575 x 625 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken FC81 Magnettafel 575 x 625 mm Grau
Franken FC81 Magnettafel 575 x 625 mm Grau
Franken FC81 Magnettafel 575 x 625 mm Grau
Franken FC81 Magnettafel 575 x 625 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18317218
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC81
EAN/GTIN:
     4016946211451
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
10000 g
Technische Details
Plattengröße (B x T)
575 x 625 mm
Produktfarbe
Grau
Zubehörtyp
Magnet
Rahmenmaterial
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,75*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,74*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,44*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,44*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.