Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg LUM-NEB21R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg LUM-NEB21R
Lumberg LUM-NEB21R
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291551
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB 21 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattenbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.