Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso SD Karte Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     252-074091
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3401470
EAN/GTIN:
     4034303010226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Viel Speicherplatz für Ihre digitalen Fotos

Die SD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 bieten viel Speicherplatz für Ihre Digitalkamera. Ob auf Reisen, auf Feiern oder einfach Zwischendurch, mit der SD Karte von Intenso sind gängige Digitalkameras für zahlreiche Aufnahmen bestens ausgestattet. Dank Lesegeschwindigkeiten von bis zu 21 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 5 MB/s werden Fotos in Sekundenschnelle ausgelöst, um die schönsten Schnappschüsse nicht zu verpassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2 g
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit
21 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
24 x 32 x 2 mm
Plug
Ja
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,12*
€ 5,77*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,45*
€ 6,18*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 4,69*
€ 6,49*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 6,56*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,63*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,82*
€ 6,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 7,72*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 7,24*
€ 9,07*
pro Stück
€ 19,40*
ab € 7,25*
€ 9,09*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3413470
ab € 3,39*
Zubehör
Intenso
3423470
ab € 3,96*
Zubehör
Intenso
3413480
ab € 4,27*
Zubehör
Intenso
3423480
ab € 4,49*
Zubehör
Intenso
3433470
ab € 4,54*
Zubehör
Intenso
3433480
ab € 5,99*
Zubehör
Intenso
3433490
ab € 7,89*
Zubehör
Intenso
3413450
ab € 3,28*
Zubehör
Intenso
3413490
ab € 6,60*
Zubehör
Intenso
3423490
ab € 7,35*
Zubehör
Intenso
3413460
ab € 3,39*
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 3,27*
Zubehör
Intenso
3403450
ab € 3,18*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 3,71*
Zubehör
Intenso
3403480
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.