Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Mains Cable, 1.5 m, Black Schwarz 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Universal Mains Cable, 1.5 m, Black Schwarz 1,5 m
Hama Universal Mains Cable, 1.5 m, Black Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1820090
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044219
EAN/GTIN:
     4047443055378
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
hama kaltgeräte-zuleitung
Die "Universal Kaltgeräte-Zuleitung" hat als bewährter Standardanschluß bereits Geschichte geschrieben. Eine Vielzahl von Geräten wird über diese zuverlässige Leitung mit dem Stromnetz verbunden. Mit einer Länge von 1,5 m verbindet dieses schwarze Kabel auch Ihr Endgerät mit dem Netz. Die angespritzten Stecker gewähren eine besonders lange Haltbarkeit. Haltbarkeit auf die Sie zählen können.

- Kabelaufbau: 3 x 0,75 mm².
- angespritzte Stecker.
- VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.