Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U14S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18156823
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U14S
EAN/GTIN:
     4716123314950
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Als 14cm Topmodell ist der NH-U14S der aktuell leistungsstärkste Single-Tower CPU Kühler in Noctuas klassischer U-Serie, die mehr als 400 Auszeichnungen und Empfehlungen von internationalen Fachpublikationen erhalten hat. Durch das größere Format, sechs Heatpipes sowie den NF-A15 140mm Lüfter mit PWM-Unterstützung für vollautomatische Geschwind igkeitsregelung übertrifft die Silent-Kühlleistung des NH-U14S alle anderen Kühler der U-Serie. Zugleich garantiert die 52mm schlanke Bauform volle Kompatibilität mit hohen Speich ermodulen auf LGA2011. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das bewährte SecuFirm2™ Montagesystem, Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie. Seine herausragende Kühlleistung, gute Kompatibilität und exzellente Laufruhe machen den NH-U14S zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.56 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
935 g
Design
Produktfarbe
Braun, Edelstahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Kompatible Prozessoren
AMD E
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Luftstrom
140.2 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.