Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Noctua NH-U12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18156822
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U12S
EAN/GTIN:
     731215288241
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-U12S ist der neueste 12cm Single-Tower CPU Kühler in Noctuas klassischer U-Serie, die mehr als 400 Auszeichnungen und Empfehlungen von internationalen Fachpublikationen erhalten hat. Die 45mm schlanke Bauform der S-Version garantiert nicht nur 100% Kompatibilität mit hohen RAM Modulen, sondern ermöglicht durch ein weiter optimiertes Design im Zusammenspiel mit dem vollautomatisch über PWM regelbaren NF-F12 FocusedFlow™ Lüfter zugleich eine gegenüber der Vorgängerversion nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das bewährte SecuFirm2™ Montagesystem, Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie. Seine hervorragende Kühlleistung, exzellente Laufruhe und ausgezeichnete Kompatibilität machen den NH-U12S zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
755 g
Design
Produktfarbe
Braun, Edelstahl
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2
Kompatible Prozessoren
AMD E
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.4 dB
Luftstrom
93.4 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.