Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Silber
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18025953
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6160E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Silber
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,7331*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,97331* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,2831*
€ 16,99689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,8931*
€ 16,53279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,2031*
€ 15,71169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,7331*
€ 15,15239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,4431*
€ 14,80729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,7331*
€ 11,58239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.