Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18025944
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6130E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,2565*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,52565* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,1665*
€ 9,71814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,9065*
€ 9,40874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,3365*
€ 8,73044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,0765*
€ 8,42104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,8465*
€ 8,14734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,2565*
€ 6,25524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.