Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems L-321agn 1000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems L-321agn 1000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems L-321agn 1000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18002716
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61570
EAN/GTIN:
     4044144615702
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Single Radio Business 11n-WLAN Access Point mit bis zu 300 MBit/s Der LANCOM L-321agn Wireless ist ein leistungsstarker 11n-WLAN Access Point. Er bedient wahlweise 11n-Clients im 2,4 GHz- oder 5 GHz- Frequenzbereich mit professionellem und zuverlässigem WLAN. Eine ideale Kombination für professionelles 300 MBit/s-WLAN im Business-Bereich. Vorteile Single Operation WLAN mit bis zu 300 MBit/s Der LANCOM L-321agn Wireless ist ein leistungsstarker 11n-WLAN Business Access Point. Er bedient 11n-Clients wahlweise im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Frequenzband mit professionellem und zuverlässigem WLAN. Dynamische Funkfeld-Optimierung dank Active Radio Control Der LANCOM L-321agn Wireless unterstützt das WLAN-Optimierungskonzept LANCOM Active Radio Control. Durch die intelligente Kombination aus innovativen, im Betriebssystem LCOS enthaltenen Features wie Adaptive Noise Immunity, RF Optimization und Client Steering wird die Leistungsfähigkeit des WLANs nachhaltig gesteigert und der Administrator beim professionellen WLAN-Management unterstützt. Leistungsstarke WLAN-Diagnose mit Spectral Scan Mit Hilfe von Spectral Scan untersucht der LANCOM L-321agn Wireless sein Funkfeld auf Störquellen und bildet damit ein professionelles Werkzeug für ein effizientes WLAN-Troubleshooting. Durch einen Scan des gesamten Funkspektrums werden Störquellen im Funkfeld identifiziert und grafisch dargestellt. LANCOM Sicherheit für drahtlose Netzwerke Mit zahlreichen, integrierten Sicherheitsfunktionen, wie IEEE 802.1X gewährleistet dieser Business Access Point optimale Sicherheit in Netzwerken. Somit profitieren sowohl Administratoren als auch Mitarbeiter von professionellen Security Policies im Netzwerk. Zero-Touch Deployment Schnelle und einfache Netzwerkintegration des LANCOM L-321agn Wireless sowie eine automatische Konfigurationsvergabe - ohne manuelle Konfiguration. In WLAN-Controller oder LANCOM Management Cloud-basierten Installationen erhält der Access Point nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration. Sichere Einbindung externer Benutzer In Kombination mit der LANCOM Public Spot Option eignet sich der LANCOM L-321agn Wireless ideal für Hotspots. Der Benutzer profitiert von einem sicheren und komfortablen Gastzugang und der Hotspot-Anbieter hat die Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk vom öffentlichen Zugang getrennt bleibt. Maximale Zukunftssicherheit LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features".
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2
Sicherheit Eigenschaften
Network address translation (NAT), Password authentication protocol (PAP), Point-to-point protocol (POP), Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), RadSec
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3af
Kanalabstand
20 MHz
Modulation
OFDM
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
250 m
Empfängersensitivität
2.4GHz: 802.11b: -98 dBm @ 1 Mbps | -94 dBm @ 11 Mbps 802.11g: -96 dBm @ 6 Mbps | -82 dBm @ 54 Mbps 802.11n: -95 dBm @ 6,5 Mbps (MCS0, 20 MHz)| -78 dBm @ 65 Mbps (MCS 7, 20 MHz)| -92 dBm @ 15 Mbps (MCS0, 40 MHz)| -75 dBm @ 150 Mbps (MCS7, 40 MHz) 5GHz: 802.11a/h: -98 dBm @ 6 Mbps | -81 dBm @ 54 Mbps 802.11n: -94 dBm @ 6,5 Mbps (MCS0, 20 MHz)| -76dBm @ 65 Mbps (MCS 7, 20 MHz) | -92 dBm @ 15 Mbps (MCS0, 40 MHz), -72 dBm @ 150 Mbps (MCS7, 40 MHz)
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.25 W
Design
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 FCC Part 15, Class B with FTP cabling, FCC Part 15.247, 15.407 EN 300 328 EN 301 893, EN 302 502 EN 60601-1-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.676,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.860,52*
€ 3.404,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,29*
€ 3.370,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,40*
€ 3.264,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.696,00*
€ 3.208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,95*
€ 3.185,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61571
ab € 3.842,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.