Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
AG Neovo DMC-01 71,1 cm (28 Zoll) Klemme Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17859651
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DMC0101000000
EAN/GTIN:
     4710739592221
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
656 mm
Gewicht
3800 g
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
3900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.