| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1766131 Herst.-Nr.: L00005A0035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Telegärtner bietet für den Einsatz in Büroumgebungen ein breites Sortiment an Patchkabel in verschiedensten Kategorien, Farben und Längen an. So werden z.B. unter Verwendung von Cat.7 Rohkabeln die übertragungstechnischen Eigenschaften einer Strecke Klasse E nach ISO/IEC Ausgabe 2 mit großem Abstand erfüllt und durch Zertifikate belegt. Zudem weisen alle Patchkabel einen Rasthebelschutz auf und sind durch eine angespritzte Tülle besonders robust und geschützt.
Für die Anwendung Gigabit Ethernet sieht die ISO/IEC 11801 Ausgabe 2 höhere Anforderungen an die Komponenten der Kategorie 5 vor (Cat.5e). Die Patchkabel Cat.5e erfüllen bereits diese Anforderungen für den Aufbau einer Übertragungsstrecke Klasse D und bieten somit die Grundlage für zukunftssichere Netzwerkverkabelungen.
Telegärtner bietet für den Einsatz in Schaltschränken und geschützten Umgebungen in Schutzklasse IP20 ein breites Sortiment an Patchkabeln in verschiedensten Kategorien, Farben und Längen an. So werden z.B. unter Verwendung von Cat.7 Rohkabeln die übertragungstechnischen Eigenschaften einer Strecke Klasse E nach ISO/IEC 11801:2002 bzw. ISO/IEC 24702:2006 mit großem Abstand erfüllt und durch Zertifikate belegt. Sie erfüllen die Anforderungen zur Übertragung von 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an. Zudem weisen alle Patchkabel einen Rasthebelschutz auf und sind durch eine angespritzte, farbige Tülle besonders robust und geschützt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, grau kat6 10m s/ftp, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7 |
| | |
| |