Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 42341 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 42341 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Zink-Karbon
Varta 42341 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131565
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     42341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
106 g
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
728
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,38*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,66*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.