Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für 13" Apple® MacBook Pro® mit Retina®-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Gold für 13" Apple® MacBook Pro® mit Retina®-Display
3M Blickschutzfilter Gold für 13" Apple® MacBook Pro® mit Retina®-Display
3M Blickschutzfilter Gold für 13" Apple® MacBook Pro® mit Retina®-Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17567325
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000059587
EAN/GTIN:
     642125235358
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Gold bieten eine um fast 20 % höhere Klarheit als 3M™ Blickschutzfilter Standard. Individuell wählbare Größen, passend zu Ihrem Bildschirm. Ihre angezeigten Daten sind erstklassig geschützt – visuelle Hacker sehen bei einem seitlichen Blick nur eine golden leuchtende leere Fläche. Ihnen jedoch bietet die goldglänzende Bildschirmoberfläche eine überragende Klarheit und ein schönes, kontrastreiches Bilderlebnis mit hoher Auflösung. Dieses stilvolle Zubehör lässt sich beidseitig mit der leuchtend goldenen und der glänzend schwarzen Oberfläche verwenden und ist perfekt für moderne Laptops mit hoher Auflösung geeignet. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern mit herausragender Klarheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
26.51 mm
Versandkartonslänge
39.85 mm
Versandkartonshöhe
3.02 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1088.62 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128829467
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
0.19 "
Höhe (imperial)
15.25 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Produktfarbe
Gold, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
185.9 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildumfang HxW
201 x 307 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
33 cm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina Display (2012-2015)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.