Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group micro-SDXC, 64GB MicroSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group micro-SDXC, 64GB MicroSDXC
Team Group micro-SDXC, 64GB MicroSDXC
Team Group micro-SDXC, 64GB MicroSDXC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17208530
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TUSDX64GUHS03
EAN/GTIN:
     765441005747
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 / XP / Vista / 7 Lnux2.4 Mac
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc uhs class 1, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.