Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Energy 16+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Energy 16+
Ansmann Energy 16+
Ansmann Energy 16+
Ansmann Energy 16+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17071886
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0004
EAN/GTIN:
     4013674011025
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
  • Für NiMH/NiCd Akkus geeignet - Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus für ca. 10 Sekunden: - Anzeige grün: Kapazität über 80% der Nennkapazität - Anzeige orange: Kapazität zwischen 25-80% der Nennkapazität - Anzeige rot: Kapazität unter 25% der Nennkapazität - Auto-Diagnose der eingelegten Akkus und bei Bedarf automatischer Start eines Vorlade und/oder Refreshingprozesses, vorgeschädigte Akkus werden regeneriert - Schnell-Ladung - Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung - Akku-Voll-Erkennung (-dV) - Automatische Umschaltung auf Impuls Erhaltungsladung - Mehrfacher Überladeschutz - Einzelschachtüberwachung - Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung - Vollautomatische Steuerung garantiert einfachstes Handling - Übersichtliche Anzeige des Programm-Modus pro Ladeschacht - Verpolschutz - Weltweit einsetzbar - 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
16
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D
Batterietest
Ja
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.