Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer 4LR44 10 - pk Alkali 6V Nicht wiederaufladbare Batterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer 4LR44 10 - pk Alkali 6V Nicht wiederaufladbare Batterie
Energizer 4LR44 10 - pk Alkali 6V Nicht wiederaufladbare Batterie
Energizer 4LR44 10 - pk Alkali 6V Nicht wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1697949
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     624431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Hochvolt-Batterie
Photobatterie
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Akku-/Batterietyp
4LR44
Funktionen
Batterietechnologie
Alkali
Batteriespannung
6 V
Batteriekapazität
100 mAh
Gewicht & Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: hochvolt batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG