Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Classic 9V Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1697941
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     624654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ihre Familie ist voller Energie. Stellen Sie sicher, Haushaltsbatterien Schritt halten kann. Energizer-Batterien liefern zuverlässige, starke Leistung, dass laufende und ständig nach. Providing lange Lebensdauer der Geräte, die Sie täglich nutzen - von Spielzeug bis hin zu CD-Player, Taschenlampen. Die neueste Generation unserer beliebten Alkaline-Batterien ist genau das, was Sie brauchen. Man kann nie zu verlassen. Die Batterie sollte es auch nicht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
9V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
48.4 mm
Gewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,24*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,07*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,67*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,11*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.