Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 4GB 2x2GB DDR333 rg ECC Speichermodul DDR 333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 4GB 2x2GB DDR333 rg ECC Speichermodul DDR 333 MHz
Fujitsu Memory 4GB 2x2GB DDR333 rg ECC Speichermodul DDR 333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-164694
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3057-L459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
RAM ECC
Serverspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, fujitsu ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.696,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.