Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16284402
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64W3N
EAN/GTIN:
     760557819769
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
256M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 4gb ddr3 ram cl9, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64W3N
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.