Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ideal High-capacity shredder 4107-Cross/Cut. Shred size 6x50 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal High-capacity shredder 4107-Cross/Cut. Shred size 6x50 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 41 cm
Ideal High-capacity shredder 4107-Cross/Cut. Shred size 6x50 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 41 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-162588
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     41071131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
350000 g
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
3000 W
Weitere Spezifikationen
Energiebedarf
400 V / 50 Hz / 3~
Abmessungen (BxTxH)
1240 x 1700 x 1440 mm
Funktionen
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
410 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 x 50 mm
Korbvolumen
300 l
Autostop bei Papierstau
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Sicherheit Niveau
3
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.463,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.848,29*
€ 8.149,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.463,50*
€ 7.691,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3525601
ab € 4,63*
Zubehör
Krug & Priester
9000412
ab € 1,6778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.