Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP095 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP095 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C13-Koppler
LogiLink CP095 Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16053495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP095
EAN/GTIN:
     4260113568507
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
  • Netzstecker nach CEE-7VII. - Ausrichtung Netzstecker: 90 Grad gewinkelt. - Kaltgerätebuchse nach EN 320-C13. - Ausrichtung Kaltgerätebuchse: gerade. - Kabel gemäß H05VV-F3G. - Querschnitt: 3x 0,75 mm. - Doppelschutzkontakt. - VDE geprüft für 250V, 10/16A. - Länge: 3 m.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10/16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Verbindungswinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS6006-3
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.