Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TTP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TTP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
TSC TTP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
TSC TTP-247 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15983201
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-125A013-00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die neue TTP-247 Therrmotransfer Barcodedrucker-Serie bietet mehr Leistung fürs Geld als jeder andere Drucker seiner Klasse. Basierend auf der Konstruktion des vorangegangenen Verkaufsschlagers TTP-245 Plus, läuft TTP-247 beeindruckende 177,8 mm pro Sekunde, druckt bis zu 101,6 mm breit bei einer Auflösung von 203 dpi. Das zweite Modell der Serie, TTP-345, bietet hochauflösenden 300 dpi Druck bei 127 mm pro Sekunde. Beide Modelle haben eine großzügige Speicherkapazität von 8 MB als SDRAM und 4 MB als Flashspeicher auf der Hauptplatine. Ein SDHC-Kartenleser auf der Hauptplatine ermöglicht die Erweiterung des Flashspeichers um Gigabytes.

Die TTP-247 Serie bietet standardmäßig USB 2.0, parallele und serielle Schnittstellen und als Option eine Ethernet-Schnittstelle für die Anwendung in jeder Umgebung. Die TSPL-EZ® Druckersteuersprache ist kompatibel mit anderen TSC® Druckersteuersprachen und bietet TPLE (Translation Druckersprache Eltron®) und TPLZ (Translation Druckersprache Zebra®.) Der Drucker übersetzt jedes Etikettenformat, das an den Drucker geschickt wird und druckt es. TSPL-EZ® bietet darüber hinaus interne skalier¬bare True Type Schriften unter Verwendung der Monotype® Schriftenverwaltung, die sonst nur für kostspieligere Drucker angeboten wird.

Genau wie bei der TTP-245 Plus Serie ermöglicht das anwenderfreundliche Klappdesign der TTP-247 Serie mit doppelwandiger Konstruktion eine einfache Bedienung des Druckers und bietet die stärkste Thermotransfermechanik der Industrie. Das innovative Design mit zweifachem Getriebemotor hat ausreichend Kraft, um 300 Meter lange Druckfolien und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis 213,4 mm zu verarbeiten.

Die beiden Motoren anstelle eines einzelnen erzeugen ein geringeres Drehmoment, verbunden mit höherer Lebensdauer und weniger Laufgeräuschen. Das Einlegen der Druckfolie ist noch einfacher geworden. Die TTP-247 Serie bietet viel Bewegungsfreiheit für die Finger, um Folien leicht einzulegen und zu wechseln. Die Aufnahmekapazität von 300 m Lauflänge ist mehr als das Vierfache vom industriellen Standard für Desktopdrucker.

Der Drucker kann Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm auf einem 1" Kern aufnehmen. TSC's optionaler Etikettenrollenhalter ermöglicht den Einsatz von Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 213,4 mm auf einem 3" Kern.

Mit seiner höheren Druckgeschwindigkeit, zusätzlichen Funktionen, größerer Etiketten- und Folienkapazität, stärkster Mechanik und günstigstem Preis seiner Klasse ist der TTP-247 Ihre beste Wahl für einen Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Zertifizierung
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Navy
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.75 A
Eingangsstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
2800 g
Papierhandhabung
Farbbandlänge
300 m
Maximale Etikettenlänge
2.286 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.06 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
178 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Vertikaler Druck
Ja
Gedrehtes Drucken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,87*
€ 509,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.