Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Cat5e, 2m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik Cat5e, 2m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
EFB Elektronik Cat5e, 2m Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15928749
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8456.2
EAN/GTIN:
     4049759034535
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
2 x , Cat.5e Stecker, PVC, ungeschirmt
Belegung nach TIA/EIA 568B
LEAD < 90 PPM, Cadmium < 5 PPM
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.