Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 23.0" 58,4 cm (23")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 23.0" 58,4 cm (23")
3M 23.0" 58,4 cm (23")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15747365
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF23.0W(9)
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Monitor
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.