Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 15.6" 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 15.6" 39,6 cm (15.6")
3M 15.6" 39,6 cm (15.6")
3M 15.6" 39,6 cm (15.6")
3M 15.6" 39,6 cm (15.6")
3M 15.6" 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15747362
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPF15.6W(9)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Laptop
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.