Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 700P 40000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 700P 40000 Seiten
Lexmark 700P 40000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15745564
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     70C0P00
EAN/GTIN:
     734646436441
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Fotoleitereinheit Diese Fotoleitereinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem. Nutzen Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3400 g
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 500 x 390 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
40000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland
China
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Kompatibilität
Lexmark CX510de Lexmark CX410de Lexmark CX410e Lexmark CX510dhe Lexmark CX510dthe Lexmark CX410dte Lexmark CX310dn Lexmark CX310n Lexmark CS510de Lexmark CS410dn Lexmark CS310dn Lexmark CS310n Lexmark CS410n Lexmark CS410dtn Lexmark CS510dte
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
70C0D10
ab € 49,43*
Sonstiges
Lexmark
70C0D20
ab € 39,56*
Sonstiges
Lexmark
70C0D30
ab € 41,62*
Sonstiges
Lexmark
70C0D40
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.