Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 6344 2.6GHz 16MB L3 Prozessor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMD Opteron 6344 2.6GHz 16MB L3 Prozessor
AMD Opteron 6344 2.6GHz 16MB L3 Prozessor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15735732
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6344WKTCGHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Weitere Spezifikationen
Pufferspeicher L1
0.576 MB
Temperatur (max)
70.4 °C
Funktionen
Processing die Größe
315 mm²
Energie
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Buchse G34
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor-Threads
12
System-Bus
6.4 GT/s
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Stepping
C0
Diagonal field of view
2.6 GHz
Prozessor Boost-Taktung
3.2 GHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,80*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 429,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,93*
€ 515,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,16*
€ 514,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,80*
€ 511,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.