Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Fancy" USB 2.0 16GB 40X USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama FlashPen "Fancy" USB 2.0 16GB 40X USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Silber
Hama FlashPen "Fancy" USB 2.0 16GB 40X USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Silber
Hama FlashPen "Fancy" USB 2.0 16GB 40X USB-Stick USB Typ-A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1571764
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090894
EAN/GTIN:
     4007249908940
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Hama "FlashPen Fancy USB 2.0, 16GB" ist ein kleines beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit einer Kapazität von 16 Gigabyte.

Die Büroarbeit mit nach Hause nehmen, Vorbereitungen für den Geschäftstermin ablegen oder MP3-Files sichern: all das wird mit dem FlashPen Fancy dort zum Kinderspiel, wo ein USB-Anschluss verfügbar ist. Einstecken und loslegen. Mit einem Format von 6,8 x 2,0 x 0,8 cm findet das „externe Gedächtnis“ von der Größe einer Kaugummi-Packung dabei bestens Platz in jeder Hosentasche und passt locker in das Kleingeldfach des Gelbbeutels.

An einer Öse am Gehäuse lässt sich ein Schlüsselring einhängen: so kann der FlashPen ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit. Eine robuste Kunststoffverpackung schützt den USB-Stecker dabei jederzeit vor Verschmutzung und Beschädigung.

Der "Kleine mit dem großen Gehirn" wird von den Betriebssystemen Windows ME/2000/XP und MacOS 9.0 oder höher automatisch erkannt. Das mit rund 11 g extrem leichte Speichertool in modischen silbernen Design gewährt Ihnen allzeit eine ungeahnte, unkomplizierte Datenmobilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
20 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,27*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00123926
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.