Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend 4 GB CF300 Speicherkarte Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4 GB CF300 Speicherkarte Kompaktflash SLC
Transcend 4 GB CF300 Speicherkarte Kompaktflash SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1571278
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF300
EAN/GTIN:
     0760557812746
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends schnelle Dual-Channel CF300 Industrie CF-Karten haben 300X Übertragungsraten. Sie sind sehr schnell und langlebig und sind ideal geeignet für POS und Embedded Systeme, die eine hohe Datenübertragung benötigen.

- Hergestellt mit Marken SLC NAND Flashchips
- Integrierte ECC Fehlerkorrektur und Wear-Leveling Algorithmus
- Konform zu dem CompactFlash, PC Card Modus und den ATA Standards
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfest (in Betrieb)
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
57 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
38 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
X-Geschwindigkeitsklasse
300
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
36.4 x 42.8 x 3.3 mm
Erweiterungsspannung
5 V
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
0.76 W
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3285285
ab € 22,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-3623778
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.