Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8 GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8 GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Corsair 8 GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15669818
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX3M1A1600C11
EAN/GTIN:
     843591036061
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 8gb corsair
ddr3 ram 8gb
Produktbeschreibung
8-GB-DDR3-Speichermodul, 1.600 MHz

Wichtigste Merkmale
Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen
Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts
Lieferumfang
Ein 8-GB-Speichermodul

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
180 x 127 x 4.5 mm
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
31 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.