| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15585636 Herst.-Nr.: CMSA16GX3M2A1600C11 EAN/GTIN: 8435910296816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mac-Kompatibilität | Ja | Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3L | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | Speicherspannung | 1.35 V | | Speichertyp | PC3-12800 | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 95 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |