Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CR0034 Kartenleser Weiß USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CR0034 Kartenleser Weiß USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
LogiLink CR0034 Kartenleser Weiß USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15577495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CR0034
EAN/GTIN:
     4014619334766
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Kompakter USB 3.0 Kartenleser zum Lesen und Schreiben von SD/SDHC, MicroSD/SDHC, sowie SDXC und MicroSDXC Karten. Der Anschluss erfolgt am USB 3.0 Port und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
microSD (TransFlash),microSDHC,microSDXC,SD,SDHC,SDXC
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
107 x 46 x 200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 640 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.