Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul
Corsair 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15567213
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX3M2A1600C11
EAN/GTIN:
     843591034111
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ValueSelect ist unser Komplettsortiment an standardmäßigen Speicher-Upgradekits für Heim-PCs, Bürocomputer und Notebooks. Die Speicherprodukte wurden von Corsair auf ihre Zuverlässigkeit getestet und werden mit einer Garantie für die gesamte Produktlebensdauer vertrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speichertyp
PC3-12800
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb corsair, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.