Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corsair 4GB DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair 4GB DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul
Corsair 4GB DDR3 1600MHz UDIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     1546-A007649
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV4GX3M1A1600C11
EAN/GTIN:
     0843591034098
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Produktbeschreibung
4-GB-DDR3-Speichermodul, 1.600 MHz

Wichtigste Merkmale
Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen
Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Ein 4-GB-Speichermodul

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
Funktionen
RAM-Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speichertyp
PC3-12800
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinformation
Verpackungsart
DIMM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, corsair ddr3 ram 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,21*
€ 18,70*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 15,38*
€ 18,86*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,58*
€ 19,05*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 16,70*
€ 20,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,12*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1600C11
ab € 51,06*
Ähnlich
Corsair
CML16GX3M2A1600C10
ab € 57,26*
Ähnlich
Corsair
CMSA16GX3M2A1333C9
ab € 51,19*
Ähnlich
Corsair
CMSX16GX3M2A1600C10
ab € 53,53*
Ähnlich
Corsair
CMV16GX3M2A1600C11
ab € 52,19*
Ähnlich
Corsair
CMZ8GX3M2A1600C9
ab € 33,45*
Ähnlich
Corsair
CM3X4GSD1066
ab € 17,73*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1A1333C9
ab € 17,58*
Ähnlich
Corsair
CMV4GX4M1A2133C15
ab € 14,75*
Ähnlich
Corsair
CMSA4GX3M1A1066C7
ab € 16,55*
Ähnlich
Corsair
CMSO4GX3M1C1600C11
ab € 14,32*
Ähnlich
Corsair
CMV8GX3M1A1600C11
ab € 26,25*
Ähnlich
Corsair
CM3X8GSDKIT1066
ab € 35,24*
Ähnlich
Corsair
CMV8GX3M2A1333C9
ab € 30,30*
Ähnlich
Corsair
CMSA8GX3M1A1333C9
ab € 27,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.