Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p C 50 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p C 50 Akkuladegerät
e+p C 50 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15556850
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     C 50
EAN/GTIN:
     4005298048808
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Universelles Ladegerät mit Entladefunktion und integriertem Testgerät. - für 1 - 4 NiCd- oder NiMH-Akkus - passend für Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D) oder 2 x 9V-Block
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für den Außenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C, D
Batterietest
Ja
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.