Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 1.5m Glasfaserkabel 1,5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 1.5m Glasfaserkabel 1,5 m SFP+ Schwarz
Cisco 10GBASE-CU, SFP+, 1.5m Glasfaserkabel 1,5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15552700
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFP-H10GB-CU1-5M=
EAN/GTIN:
     882658525506
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.