Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4LR44/PX28A 6V 1-BL Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4LR44/PX28A 6V 1-BL Einwegbatterie Alkali
Varta 4LR44/PX28A 6V 1-BL Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     832-260852
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v
Batterie Alkali - Varta
4 LR 44, V4034, PX 28 A

Ersetzt folgende Zellen:
4 LR 44, V4034, PX 28 A
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
13 x 13 x 25.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.2 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
10.4 g
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,81*
2 Tage
369
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,82*
4 Tage
86
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 1,84*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,91*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.