Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC119 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15532821
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC119
EAN/GTIN:
     0731304294566
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27180 g
Breite
165 mm
Höhe
208 mm
Tiefe
259 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Weiß
Batterie Lebensdauer
35 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungshöhe
508 mm
Verpackungstiefe
693 mm
Verpackungsgewicht
112730 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,58*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,58*
€ 1.303,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,58*
€ 1.269,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC123
ab € 71,76*
Ähnlich
APC
APCRBC124
ab € 81,76*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 49,69*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 51,65*
Ähnlich
APC
APCRBC115
ab € 273,97*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 215,78*
Ähnlich
APC
APCRBC117
ab € 417,65*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 380,08*
Ähnlich
APC
APCRBC132
ab € 267,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.