Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67339 Herst.-Nr.: 23761 EAN/GTIN: 4250145110225 |
| |
|
| | |
| Batterie Alkali Mignon AA Blisterkarte Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze- und Kältebeständig - lange Lebensdauer - Lagerfähig bis zu 7 Jahren Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Abmessungen (BxTxH) | 14.5 x 14.5 x 50.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 54 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 35 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 10 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2700 mAh | | Produktfarbe | Blau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 23.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,74* | € 8,39* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,09* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|