Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR03-BP4 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion LR03-BP4 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-BP4 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15510422
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11000403
EAN/GTIN:
     4260033150042
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
84 x 11 x 114 mm
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7216*
€ 2,0487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6016*
€ 1,9059
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04103 101 414
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.