Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 100 m
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 100 m
Digitus Twisted Pair Installation Cable Netzwerkkabel Grau 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1548333
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-V-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4x2xAWG24 U-UTP CAT 5e 100 MHz Datenkabel

Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich.
Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse D, 100 MHz.
Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-3-1

Physikalische Eigenschaften
• Leiter: blanker Kupferdraht AWG 24/1
• Isolierung: PE
• Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
• Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
• Paarabschirmung: keine
• Gesamtschirmung: keine
• Aussenmantel: PVC
• Farbe: grau

Elektrische Eigenschaften
• Durchschnittliche Impedanz: 100±15 Ohm bei 1-250 MHz
• Kapazitätsunsymmetrie: max. 300pF/100m @ 20°C
• Isolationswiderstand: 50 GOhm*Km min.
• Schleifenwiderstand: 25 Ohm/100m max.
• Betriebskapazität: 5600pF/100m max.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.