Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xeno LI 1/2AA 1200mAh 3.6V Einwegbatterie 1/2AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xeno LI 1/2AA 1200mAh 3.6V Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Xeno LI 1/2AA 1200mAh 3.6V Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Artikel-Nr.:
     808-55175
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23500
EAN/GTIN:
     4040849235009
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium-Thionylchlorid-Batterie Xeno XL-050F - 1/2AA (ER14250) - 3,6V 1200mA - max. Dauerstrom: 50mA - max. Puls Strom: 100mA - Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C Xeno Bezeichnung: XL-050F
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 25.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
1/2AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.2 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
9.2 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 4,93*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,77*
€ 5,60*
6 Tage
1616
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,02*
€ 8,89*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,92*
€ 14,32*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48030
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.