Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SR54 EL/SR1130 EL 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SR54 EL/SR1130 EL 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Panasonic SR54 EL/SR1130 EL 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15400903
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     48848
EAN/GTIN:
     5410853035428
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien 1 Stück Blister - Panasonic (SR1130SW) Mit seinen Silberoxid-Uhrenbatterien bietet Panasonic ein umfangreiches Sortiment an Hochleistungsbatterien die speziell für den Einsatz in Uhren bestimmt sind. EL-Serie Die EL-Serie von Panasonic ersetzt die Vorgänger Serien SW (Low Drain) und W (High Drain). Speziell für analoge und digitale Armbanduhren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 11.6 x 2.05 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR54
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
82 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.05 mm
Durchmesser
11.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.