Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel Kat. 5e, Litze 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UTP Kabel Kat. 5e, Litze 100m
ROLINE UTP Kabel Kat. 5e, Litze 100m
ROLINE UTP Kabel Kat. 5e, Litze 100m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1528944
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0518
EAN/GTIN:
     7611990161089
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • 3P zertifiziert
.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
100 mm
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse
D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.