Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m gelb Netzwerkkabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m gelb Netzwerkkabel 2 m
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m gelb Netzwerkkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527762
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel
KERPEN D1-20 SF/U konf. gekreuzt, gelb 2,0 m
Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair) Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen- Æ 5,3 mm Richtwert
Farbcode: gr/or, sw/rt, gn/ge, bl/br
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
Aussendurchmesser: 5,7 mm Richtwert.
Adern: Litze AWG 26/7
Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung
Weitere Informationen:
Funktionen
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leoni
21.08.9154
ab € 10,39*
Ähnlich
Leoni
21.08.9164
ab € 14,72*
Ähnlich
Leoni
21.08.9174
ab € 19,03*
Ähnlich
Leoni
21.08.9184
ab € 23,15*
Ähnlich
Leoni
21.08.9144
ab € 6,38*
Ähnlich
Leoni
21.08.9153
ab € 10,59*
Ähnlich
Leoni
21.08.9163
ab € 14,80*
Ähnlich
Leoni
21.08.9173
ab € 18,96*
Ähnlich
Leoni
21.08.9183
ab € 23,26*
Ähnlich
Leoni
21.08.9143
ab € 6,42*
Ähnlich
Leoni
21.08.9150
ab € 10,57*
Ähnlich
Leoni
21.08.9160
ab € 14,49*
Ähnlich
Leoni
21.08.9170
ab € 18,96*
Ähnlich
Leoni
21.08.9180
ab € 23,11*
Ähnlich
Leoni
21.08.9151
ab € 10,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.