Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m rot Netzwerkkabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m rot Netzwerkkabel 2 m
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 2,0m rot Netzwerkkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527761
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 2m
crossover kabel
KERPEN D1-20 SF/U konf. gekreuzt, rot 2,0 m
Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair) Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen- Æ 5,3 mm Richtwert
Farbcode: gr/or, sw/rt, gn/ge, bl/br
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
Aussendurchmesser: 5,7 mm Richtwert.
Adern: Litze AWG 26/7
Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.