Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Grey, 10m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Grey, 10m Netzwerkkabel Grau
Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Grey, 10m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527749
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 10m
crossover kabel
* Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC.
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
* Impedanz 100 Ohm.
* Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt.
* Aussendurchmesser: 5.7 mm Richtwert.
* Adern: Litze AWG 26/7.
* Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm PVC
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sf/utp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.