Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Red, 25m 25m Rot Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Red, 25m 25m Rot Netzwerkkabel
Kerpen D1-20 S/UTP Patch cable, Red, 25m 25m Rot Netzwerkkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527733
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel
* Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC.
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
* Impedanz 100 Ohm.
* Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt.
* Aussendurchmesser: 5.7 mm Richtwert.
* Adern: Litze AWG 26/7.
* Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26<br />100 Ohm<br />PVC
Funktionen
Kabellänge
25 m
Kabelfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leoni
21.08.9154
ab € 10,50*
Zubehör
Leoni
21.08.9164
ab € 14,76*
Zubehör
Leoni
21.08.9174
ab € 18,54*
Zubehör
Leoni
21.08.9184
ab € 23,26*
Zubehör
Leoni
21.08.9144
ab € 6,38*
Zubehör
Leoni
21.08.9153
ab € 10,61*
Zubehör
Leoni
21.08.9163
ab € 14,47*
Zubehör
Leoni
21.08.9173
ab € 19,04*
Zubehör
Leoni
21.08.9183
ab € 23,19*
Zubehör
Leoni
21.08.9143
ab € 6,45*
Zubehör
Leoni
21.08.9150
ab € 10,51*
Zubehör
Leoni
21.08.9160
ab € 14,82*
Zubehör
Leoni
21.08.9170
ab € 19,08*
Zubehör
Leoni
21.08.9180
ab € 23,20*
Zubehör
Leoni
21.08.9151
ab € 10,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.