Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CR2450 P 1-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CR2450 P 1-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium
Goobay CR2450 P 1-BL Panasonic Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14994981
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     79322
EAN/GTIN:
     5410853014355
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Lithium 1 Stück, Blisterkarte - CR 2450 EL Ersetzt folgende Zellen: CR 2450 Die Cell Power Lithium Knopfzellen von Panasonic zeichnen sich durch besonders hohe Energiedichte, Zuverlässigkeit und eine lange Nutzungsdauer aus und sind damit insbesondere für Geräte geeignet, deren störungsfreier Betrieb auf hohem Energieniveau über lange Zeiträume gewährleistet sein muss. Weitere Merkmale der Cell Power Lithium Knopfzellen sind; - Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahre - Zuverlässiger Betrieb auch bei extreme Temperaturen (-20°C bis +65°C)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
24.5 x 24.5 x 5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
24.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.